Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1169717100 Strom Verlängerungskabel Schwarz, Rot 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132332
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169717100
EAN/GTIN:
     4007123661886
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Stromverlängerungskabel
Brennenstuhl 1169717100 Strom Verlängerungskabel Schwarz, Rot 10.00m

extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C
öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
mit selbstschließenden Deckeln

Die Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44 von Brennenstuhl in der Farbe schwarz mit rotem Kabel aus einer Spezial-Gummimischung eignet sich perfekt für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker mit Schalter
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Steckdose
Steckdosen: 3
Kabel-Typ: AT-N05V3V3-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Außenbereich + Innenbereich
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Farbe: schwarz + rot
Kabel-Anwendung: Strom
Hersteller-Nr.: 1169717100
EAN: 4007123661886
Wandabstand: 4 - 7 cm

Lieferumfang: Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44

Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 10m schwarz, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, 4007123661886, Brennenstuhl, 1169717100, Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44 / Kabeltrommel aus Gummi
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
308
2
€ 8,50*
ab € 24,9699*
€ 33,1499*
10 Tage
310
2
€ 5,99*
ab € 25,10*
€ 33,75*
2
€ 4,90*
ab € 26,18*
€ 35,18*
1
€ 4,00*
ab € 27,05*
€ 38,09*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 38,11*
€ 50,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.