Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-HP03W5J0273T5E203 Dickschicht-Widerstand 27k? SMD 0603 0.2W 5% 100 ±ppm/°C Tape cut 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910140987
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1585549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
1000er Pack TRU Components TC-HP03W5J0273T5E203 Dickschicht-Widerstand 27k? SMD 0603 0.2W 5% 100 ±ppm/°C Tape cut 1St./Pack

Verpackungsart: Tape cut
Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 0603
Widerstand: 27 k?
Belastbarkeit: 0.2 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Typ: TC-HP03W5J0273T5E203
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1585549
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführung: 3 x 5.6 mm

Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, TRU COMPONENTS, 1585549, TC-HP03W5J0273T5E203, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,23*
€ 56,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.