Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-HP06W2J0102T5E203 Dickschicht-Widerstand 1k? SMD 1206 0.5W 5% 100 ±ppm/°C Tape cut 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141103
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1585662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
1000er Pack TRU Components TC-HP06W2J0102T5E203 Dickschicht-Widerstand 1k? SMD 1206 0.5W 5% 100 ±ppm/°C Tape cut 1St./Pack

Verpackungsart: Tape cut
Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 1206
Widerstand: 1 k?
Belastbarkeit: 0.5 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Typ: TC-HP06W2J0102T5E203
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1585662
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführung: 3 x 5.6 mm

Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, TRU COMPONENTS, 1585662, TC-HP06W2J0102T5E203, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,51*
€ 54,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,29*
€ 64,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.