Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack FASTECH® T02025999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (Ø) 25mm Schwarz 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141935
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T02025999903C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FASTECH®
T02025999903C1
Klett
Klettprodukte
50er Pack FASTECH® T02025999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (Ø) 25mm Schwarz 1St./Pack

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Kategorie: Klettpunkt
Klett-Technologie: Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Min. Temperatur: -5 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Klettpunkt
Herst.-Teilenr.: T02025999903C1
Typ: T02025999903C1
Hersteller-Nr.: T02025999903C1
EAN: - - - - - - - - -
Brennbarkeitsklasse: UL94V2

Weitere Suchbegriffe: Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1161*
1 Tag
802
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1413*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,09*
€ 14,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.