Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 312-1945-000 Spreizniete Loch-Ø 7mm Natur 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142226
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     312-1945-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
PB Fastener 312-1945-000 Spreizniete Loch-Ø 7mm Natur 1St./Pack

Zur schnellen und rationellen Verbindung von zwei oder mehreren Platten. Sie schützen gegen elektrolytische Korrosion und verhindern Kontaktbildung zwischen Metallschraube und Platte. Ihre Spannkraft verleiht der Baugruppe eine extrem hohe Steifigkeit und Scherfestigkeit.

Kategorie: Spreizniete
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Natur
Loch-Ø: 7 mm
Plattenstärke (max.): 4 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 312-1945-000
Produkt-Art: Spreizniete
Hersteller-Nr.: 312-1945-000
EAN: - - - - - - - - -
Innen-Ø: 2,7 mm

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 312-1945-000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,241*
2 Tage
24
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 1039
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.