Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components TC-MF0W4FF2551A10203 Metallschicht-Widerstand 2.55k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1% 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142605
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1585049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
1000er Pack TRU Components TC-MF0W4FF2551A10203 Metallschicht-Widerstand 2.55k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1% 1St./Pack

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 2.55 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Typ: TC-MF0W4FF2551A10203
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 1585049
EAN: - - - - - - - - -
Drahtstärke: 0.85 mm
Windungszahl: 2

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1585049, TC-MF0W4FF2551A10203, MF0W4FF2551A10, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0669*
1 Tag
732
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0776*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 124,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,87*
€ 148,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 103,76*
€ 123,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 101,58*
€ 120,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 98,48*
€ 117,19
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.