Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack PB Fastener P-2081 Verschlussstopfen Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142815
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     P-2081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
pb fastener verschlussstopfen
100er Pack PB Fastener P-2081 Verschlussstopfen Schwarz

PB Fastener P-2081 Verschlussstopfen Schwarz

Schnappen durch leichten Druck in Montagelöcher und bilden eine saubere, extrem flache Abdeckung. Ideal zum Verschließen von Zusatz-Bohrungen und Löchern, die nicht benötigt werden.

Kategorie: Verschlussstopfen
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18.5 mm
Montageloch: 12.7 - 14.3 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: P-2081
Typ: P-2081
Produkt-Art: Verschlussstopfen
Hersteller-Nr.: P-2081
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, PB Fastener, P-2081, rohrstopfen, rohrstoppel, rohrstoppeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,188*
1 Tag
6175
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,258*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,38*
€ 43,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,58*
€ 51,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,42*
€ 39,77
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 33,38*
€ 39,72
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.