Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack PB Fastener 300 1218 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 7.6mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142875
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     300 1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pb fastener zugentlastung
zugentlastung
50er Pack PB Fastener 300 1218 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 7.6mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Weiß

PB Fastener 300 1218 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 7.6mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Weiß 1St./Pack

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Kategorie: Zugentlastung
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Polyamid
Höhe: 14.7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15.9 mm
Klemm-Ø (max.): 7.6 mm
Plattenstärke (max.): 1.6 mm
Passend für (Details): Rundkabel
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 300 1218
Typ: 300 1218
Produkt-Art: Zugentlastung
Hersteller-Nr.: 3001218
EAN: - - - - - - - - -
Material erfüllt GWIT 775°C nach EN60335

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 300 1218, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,47*
1 Tag
61
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,49*
Lager 1039
61
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,36*
€ 47,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.