Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26410 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
25m
25m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142889
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze
Helukabel 26410 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Weiß Meterware

Helukabel 26410 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Weiß Meterware

Nennspannung: 500 V
Produkt-Art: Litze
Farbe: weiß
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 1200 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26410
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.14 mm²
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Weiß
Außen-Ø: 1.10 mm
Hersteller-Nr.: 26410
EAN: - - - - - - - - -
Material erfüllt GWIT 775°C nach EN60335

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 26410, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 378.000 Meter
Mindestbestellmenge: 126 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 126 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 630 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 1260 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 2520 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 378000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.