Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska MUG PG11 RAL 9005 Gegenmutter PG11 Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143032
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg 11
Wiska MUG PG11 RAL 9005 Gegenmutter PG11 Polyamid Schwarz

Kategorie: Gegenmutter
Innengewinde: PG11
Herstellerfarbe: Schwarz
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Material: Polyamid
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Typ: MUG PG11 RAL 9005
Produkt-Art: Gegenmutter
Temperaturbereich: -40 - +100 °C
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: 10060682
Hersteller-Nr.: 10060682
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 50 A

Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, 1000er, Pack, Wiska, MUG, 10060682
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0725*
€ 0,1287*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0716*
€ 0,1289*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0784*
€ 0,1392*
100
€ 3,90*
ab € 0,0822*
€ 0,146*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.