Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components 1582960 Flachstecker Steckbreite: 2.80mm Steckdicke: 0.80mm 180° Teilisoliert Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143211
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
100er Pack TRU Components 1582960 Flachstecker Steckbreite: 2.80mm Steckdicke: 0.80mm 180° Teilisoliert Rot

Rot
2.80 mm x 0.80 mm
0.50 mm² - 1.50 mm²

Herstellerfarbe: Rot
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
min. Querschnitt: 0.50 mm²
max. Querschnitt: 1.50 mm²
Typ: 1582960
Herst.-Teilenr.: 1582960
Isolationsmaterial: PVC
Steckbreite: 2.80 mm
Kategorie: Flachstecker
Isolierungsart: Teilisoliert
Steckdicke: 0.80 mm
Stützhülse: Ja
Steck-Größe: 2.80 x 0.80 mm
Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1.50 mm²
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Flachstecker
Anschlusswinkel: 180 °
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 1582960
EAN: - - - - - - - - -
ESKA-Nummer: 883018
Länge der Pins 4,3 mm
verzinnt
Ø 0,6 mm
steck- oder lötbar

Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, tru components flachstecker, TRU COMPONENTS, 1582960, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder, flachstecker 6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1346*
2 Tage
350
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1514*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,90*
€ 29,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.