Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack PB Fastener AF1000 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 19mm Plattenstärke (max.) 3.2mm Polyamid Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143475
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     AF1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
100er Pack PB Fastener AF1000 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 19mm Plattenstärke (max.) 3.2mm Polyamid Schwarz 1St./Pack

Zur Aufnahme unterschiedlicher Kabeldurchmesser.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Höhe: 11.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 26.9 mm
Klemm-Ø (max.): 19 mm
Montageloch: 25.4 mm
Plattenstärke (max.): 3.2 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AF1000
Typ: AF1000
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: AF1000
EAN: - - - - - - - - -
Lochbohrung-Ø D 4.8 mm

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, PB Fastener, AF1000, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
2 Tage
2950
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,37*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,77*
€ 53,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,19*
€ 63,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 44,62*
€ 53,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,81*
€ 48,56
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 40,77*
€ 48,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.