Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Fotodiode 5mm 940 nm 5013M1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143576
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
TRU Components Fotodiode 5mm 940 nm 5013M1C

Kategorie: Fotodiode
Typ: 5013M1C
Bauart: radial bedrahtet
Gehäuse: 5 mm
Ausführung: Klar
Durchlassspannung U(F): 0.4 V
Wellenlänge (max.): 940 nm
Technologie: Si
Hersteller: TRU COMPONENTS
Produkt-Art: Fotodiode
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Klar
Hersteller-Nr.: 1577422
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: mit Kappe
Breite: 55 mm
Bruttogewicht: 0.306 kg
Clip vorhanden: ja
dokumentenecht: ja
Höhe: 45 mm
Länge: 150 mm
Marke: Bic
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: transparent
Schreibfarbe: schwarz
Stiftart: Kugelschreiber
Strichbreite: 0,4 mm

Weitere Suchbegriffe: fotodiode, TRU COMPONENTS, 1577422, 5013M1C, photodiode, foto-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0614*
€ 0,14*
1 Tag
645
30
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1544*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.