Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Fotodiode 5mm 1100 nm 5013M1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143579
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
TRU Components Fotodiode 5mm 1100 nm 5013M1D

Kategorie: Fotodiode
Typ: 5013M1D
Gehäuse: 5 mm
Bauart: radial bedrahtet
Ausführung: Gefärbt
Durchlassspannung U(F): 0.4 V
Wellenlänge (max.): 1100 nm
Wellenlänge (min.): 840 nm
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller: TRU COMPONENTS
Produkt-Art: Fotodiode
Technologie: Si
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1577319
EAN: - - - - - - - - -
4-12 mW/sr

Weitere Suchbegriffe: fotodiode, TRU COMPONENTS, 1577319, 5013M1D, photodiode, foto-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1489*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.