Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-522509 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.16A 250V Träge -T- 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143589
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
TRU Components TC-522509 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.16A 250V Träge -T- 1St./Pack

Inhalt 1 St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 0.16 A
Ausschaltvermögen: 35 A
Auslöse-Charakteristik: Träge -T-
Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Feinsicherung
Länge (Tiefe): 20 mm
Typ: TC-522509
Hersteller-Nr.: 1576490
EAN: - - - - - - - - -
10-40 mW/sr

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, TRU COMPONENTS, 1576490, TC-522509, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
449
20
Frei Haus
ab € 0,0924*
€ 0,1642*
100
€ 4,00*
ab € 0,0723*
€ 0,1742*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.