Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26424 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143597
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze
Helukabel 26424 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Braun Meterware

Helukabel 26424 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Braun Meterware

Nennspannung: 900 V
Farbe: braun
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Produkt-Art: Litze
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26424
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.25 mm²
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Braun
Außen-Ø: 1.30 mm
Hersteller-Nr.: 26424
EAN: - - - - - - - - -
ESKA-Nummer: 883008
Länge der Pins 4,3 mm
verzinnt
Ø 0,6 mm
steck- oder lötbar

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 26424, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.