Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26423 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143598
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S518291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze
Helukabel 26423 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Blau Meterware

Helukabel 26423 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Blau Meterware

Nennspannung: 900 V
Farbe: blau
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26423
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.25 mm²
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Litze
Außen-Ø: 1.30 mm
Herstellerfarbe: Blau
Hersteller-Nr.: 26423
EAN: - - - - - - - - -
ESKA-Nummer: 883008
Länge der Pins 4,3 mm
verzinnt
Ø 0,6 mm
steck- oder lötbar

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 26423, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 348.000 Meter
Mindestbestellmenge: 116 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 116 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 580 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 1160 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 2320 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 348000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.