Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack PB Fastener P-2084 Verschlussstopfen Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143717
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     P-2084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
pb fastener verschlussstopfen
100er Pack PB Fastener P-2084 Verschlussstopfen Schwarz

Schnappen durch leichten Druck in Montagelöcher und bilden eine saubere, extrem flache Abdeckung. Ideal zum Verschließen von Zusatz-Bohrungen und Löchern, die nicht benötigt werden.

Kategorie: Verschlussstopfen
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 32.5 mm
Montageloch: 22 - 25.5 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: P-2084
Typ: P-2084
Produkt-Art: Verschlussstopfen
Hersteller-Nr.: P-2084
EAN: - - - - - - - - -
Abm. (A x B x C x D): 19 x 8.5 x 14.2 x 2.7 mm

Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, PB Fastener, P-2084, rohrstopfen, rohrstoppel, rohrstoppeln
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,77*
€ 68,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,04*
€ 80,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 57,45*
€ 68,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,02*
€ 63,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.