Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components A 16-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143747
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
TRU Components A 16-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 16

Kontaktform: Einseitige Feder.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: A 16-LC-TT
Polzahl: 16
RM: 7.62 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 20.32 mm
Hersteller-Nr.: 1586553
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: 100er, Pack, TRU, Components, 1586553
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
273
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,31*
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,31*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.