Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener P-2085 Verschlussstopfen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144010
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S52433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschlussstopfen
PB Fastener P-2085 Verschlussstopfen Schwarz

PB Fastener P-2085 Verschlussstopfen Schwarz 1St./Pack

Schnappen durch leichten Druck in Montagelöcher und bilden eine saubere, extrem flache Abdeckung. Ideal zum Verschließen von Zusatz-Bohrungen und Löchern, die nicht benötigt werden.

Kategorie: Verschlussstopfen
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Montageloch: 28 - 30 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: P-2085
Typ: P-2085
Produkt-Art: Verschlussstopfen
Hersteller-Nr.: P-2085
EAN: - - - - - - - - -
ESKA-Nummer: 883023
Länge der Pins 4,3 mm
verzinnt
Ø 0,6 mm
steck- oder lötbar

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, P-2085, rohrstopfen, rohrstoppel, rohrstoppeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.