Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TyOhm SMW 2W 120R F T/R Draht-Widerstand 120? SMD 2W 1% 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144132
Hersteller:
     TyOhm
Herst.-Nr.:
     101284213333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand
10er Pack TyOhm SMW 2W 120R F T/R Draht-Widerstand 120? SMD 2W 1% 1St./Pack

Kategorie: Draht-Widerstand
Bauart: SMD
Widerstand: 120 ?
Belastbarkeit: 2 W
Toleranz ±: 1 %
Breite: 4 mm
Höhe: 3.55 mm
Länge (Tiefe): 6.7 mm
Produkt-Art: Draht-Widerstand
Typ: SMW 2W 120R F T/R
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 101284213333
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 100 A

Weitere Suchbegriffe: TyOhm, 101284213333, SMW 2W 120R F T/R, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,58*
1 Tag
259
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,60*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 13,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.