Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Wiska VSG 11 Verschlussschraube PG11 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144183
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060730
EAN/GTIN:
     4007685607308
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
50er Pack Wiska VSG 11 Verschlussschraube PG11 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1St./Pack

Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.

Kategorie: Verschlussschraube
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Außengewinde: PG11
Schutzart: IP56
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Material: Polyamid
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Typ: VSG 11
Temperaturbereich: -40 - +100 °C
Herst.-Teilenr.: 50060730
Produkt-Art: Verschlussschraube
Hersteller-Nr.: 50060730
EAN: 4007685607308
Ausschaltvermögen: 50 A

Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, 4007685607308, Wiska, 50060730, VSG 11
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0879*
€ 0,126*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,088*
€ 0,1261*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0976*
€ 0,1394*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1001*
€ 0,1416*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,86*
€ 33,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,27*
€ 39,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.