Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panduit RCV250 PRT2S-C Kabelbinder 188mm 4.80mm Natur Lösbar, mit Hebelverschluss 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144300
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     RCV250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
10er Pack Panduit RCV250 PRT2S-C Kabelbinder 188mm 4.80mm Natur Lösbar, mit Hebelverschluss 1St./Pack

Die erweiterte Lasche zum Lösen ermöglicht das einfache Lösen und Wiederverwenden der Binder, wenn bei Entwicklung, Fertigung oder beim Service vor Ort Änderungen zu erwarten sind.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Natur
Kabelbinder-Länge: 188 mm
Kabelbinder-Breite: 4.80 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: Lösbar + mit Hebelverschluss
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft: 222 N
Länge (Tiefe): 188 mm
Inhalt: 1 St.
Breite: 4.8 mm
Herst.-Teilenr.: RCV250
Typ: PRT2S-C
Produkt-Art: Kabelbinder
Farbe: braun
Max. Bündel-Ø: 45 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Hersteller-Nr.: RCV250
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2

Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, panduit kabelbinder braun, verschluss binder, kabelbinder braun, 10er, Pack, Panduit, RCV250
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,72*
1 Tag
1083
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,74*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,36*
€ 8,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.