Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TyOhm SMW 3W 7.5R F T/R Draht-Widerstand 7.5? SMD 3W 1% 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144325
Hersteller:
     TyOhm
Herst.-Nr.:
     101284213468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand
10er Pack TyOhm SMW 3W 7.5R F T/R Draht-Widerstand 7.5? SMD 3W 1% 1St./Pack

Kategorie: Draht-Widerstand
Bauart: SMD
Widerstand: 7.5 ?
Belastbarkeit: 3 W
Toleranz ±: 1 %
Breite: 5.5 mm
Höhe: 5 mm
Länge (Tiefe): 10.5 mm
Produkt-Art: Draht-Widerstand
Typ: SMW 3W 7.5R F T/R
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 101284213468
EAN: - - - - - - - - -
Anschlussstifte: (Ø x L) 0.6 x 4.3 mm; verzinnt

Weitere Suchbegriffe: TyOhm, 101284213468, SMW 3W 7.5R F T/R, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 6,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.