Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU COMPONENTS WCA26R Befestigungssockel 541293 Bündel-Ø-Bereich 4.80mm (max) 4fach einfädeln Transparent 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144354
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     541293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
25er Pack TRU COMPONENTS WCA26R Befestigungssockel 541293 Bündel-Ø-Bereich 4.80mm (max) 4fach einfädeln Transparent 1St./Pack

Transparent
Befestigungssockel
Bündel-Ø-Bereich4.80 mm (max)

Befestigungssockel, zum Einfädeln von 4 Seiten, selbstklebend.

Kategorie: Befestigungssockel
Besonderheiten: 4fach einfädeln
Bündel-Ø-Bereich: 4.80 mm (max)
Bündel-Ø (max.): 4.80 mm
Material: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Transparent
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 541293
Länge (Tiefe): 26 mm
Typ: WCA26R
Maßangaben: (L x B) 26 x 26 mm
Farbe: transparent
Produkt-Art: Befestigungssockel
Breite: 26 mm
Hersteller-Nr.: 541293
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 541293, WCA26R, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,36*
2 Tage
8956
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,38*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 17,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,40*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.