Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components A 20-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 20 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144445
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
TRU Components A 20-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 20 1St./Pack

Kontaktform: Einseitige Feder.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: A 20-LC-TT
Polzahl: 20
RM: 7.62 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 25.4 mm
Hersteller-Nr.: 1586538
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: 25er, Pack, TRU, Components, 1586538
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,38*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.