Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 64101 Litze H05V2-K 1 x 0.75mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144761
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Helukabel 64101 Litze H05V2-K 1 x 0.75mm² Grün Meterware

Nennspannung: 500 V
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Halogenfrei: Nein
Kategorie: Litze
Normen: HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2000 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank; feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Kabeltyp: H05V2-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: H05V2-K
Herst.-Teilenr.: 64101
Inhalt: Meterware
Farbe: grün
Herstellerfarbe: Grün
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Außen-Ø: 2.65 mm
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 64101
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung: bis zu +35%
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, Helukabel, 64101, H05V2-K, ul einzelader, ul litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,44*
5
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,53*
Lager 1039
nicht lagernd
36
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,59*
1 Tag
220
1
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,74*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
Mindestbestellmenge: 36 Meter ( entspricht € 21,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.