Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components A 28-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 28 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144776
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
TRU Components A 28-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 28 1St./Pack

Kontaktform: Einseitige Feder.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: A 28-LC-TT
Polzahl: 28
RM: 15.24 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Breite: 17.78 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Länge (Tiefe): 35.56 mm
Produkt-Art: IC-Fassung
Hersteller-Nr.: 1586555
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: 25er, Pack, TRU, Components, 1586555
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,56*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 1,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 35 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.