Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panduit A6B PLT2S-C186 Kabelbinder 186mm 4.80mm Blau Detektierbar 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144907
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     A6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder
10er Pack Panduit A6B PLT2S-C186 Kabelbinder 186mm 4.80mm Blau Detektierbar 1St./Pack

Pan-Ty® Kabelbinder wurden speziell für die Lebensmittel- und Pharma-Industire entwickelt. Durch den Metallanteil in den Bindern können diese durch Metalldetektoren oder Röntgengeräte erkannt werden. Durch die blaue Farbe kann zusätzliche eine optische Erkennung erfolgen. Das Material ist außerdem beständig gegen ätzende Chemikalien und Reinigungsmittel. Die Kabelbinder sind für Bereiche zugelassen, in denen das strenge HACCP-System zum Einsatz kommt.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Blau
Kabelbinder-Länge: 186 mm
Kabelbinder-Breite: 4.80 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: Detektierbar
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polypropylen
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: A6B
Typ: PLT2S-C186
Länge (Tiefe): 186 mm
Max. Bündel-Ø: 47 mm
Produkt-Art: Kabelbinder
Breite: 4.8 mm
Mindest-Haltekraft: 133 N
Farbe: blau
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: A6B
EAN: - - - - - - - - -
Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2

Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, 10er, Pack, Panduit, A6B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,97*
1 Tag
636
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,98*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,24*
€ 11,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.