Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon Kabeltülle Schwarz 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144984
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     S195561
EAN/GTIN:
     4049371812399
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Hicon Kabeltülle Schwarz 1St./Pack

Kabeltülle
Passend für Steckverbinder: Hicon HI-J3563S, Hicon HI-J35S-SCREW-M

Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): Gummi
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kabeltülle
Passend für: Hicon HI-J3563S + Hicon HI-J35S-SCREW-M
Typ: HI-KS38
Kabelanschl. Ø: 3.80 mm
Kategorie: Kabeltülle
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: HI-KS38
Hersteller-Nr.: HI-KS38
EAN: 4049371812399
Brandausbreitung entspricht UL94
Lochbohrung-Ø: 6,5 - 3 mm

Weitere Suchbegriffe: 4049371812399, Hicon, HI-KS38
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,91*
2 Tage
37
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,92*
Lager 1039
37
5
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.