Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Hongshang H-2(Z)1.2 -0.6 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 1.20mm 0.60mm Schrumpfrate:2:1 Meterwa


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145001
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     H-2(Z)1.2 -0.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
10m Hongshang H-2(Z)1.2 -0.6 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 1.20mm 0.60mm Schrumpfrate:2:1 Meterwa

Hongshang H-2(Z)1.2 -0.6 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 1.20mm 0.60mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.20 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.20 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 0.60 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig + flammwidrig + hochflexibel
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur (min.): +70 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: H-2(Z)1.6 -0.8
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Farbe: schwarz
Marke: Hongshang
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 0.33 mm
Halogenfrei: Nein
Typ: H-2(Z)1.2 -0.6
Hersteller-Nr.: H-2(Z)1.2-0.6
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 100 A

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, H-2(Z)1.2 -0.6, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,92*
Lager 1039
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 11,29*
€ 16,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,27*
€ 19,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,129* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.