Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Hongshang H-2(Z)2.4 - 1.2 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 2.40mm 1.20mm Schrumpfrate:2:1 Meterw


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145176
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     H-2(Z)2.4 - 1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
10m Hongshang H-2(Z)2.4 - 1.2 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 2.40mm 1.20mm Schrumpfrate:2:1 Meterw

Hongshang H-2(Z)2.4 - 1.2 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 2.40mm 1.20mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 2.40 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 2.40 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1.20 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig + flammwidrig + hochflexibel
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur (min.): +70 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: H-2(Z)3.2 -1.6 A.
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Farbe: schwarz
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 0.44 mm
Halogenfrei: Nein
Marke: Hongshang
Typ: H-2(Z)2.4 - 1.2
Hersteller-Nr.: H-2(Z)2.4-1.2
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2
Maßangaben: (L x W x H x H2) 22 x 8.8 x 14.0 x 3.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Hongshang, H-2(Z)2.4 - 1.2, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 1,01*
Lager 1039
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,40*
€ 17,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,70*
€ 21,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,24* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.