Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 52885 Litze H05Z-K 1 x 0.75mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145236
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
litze
Helukabel 52885 Litze H05Z-K 1 x 0.75mm² Rot Meterware

Helukabel 52885 Litze H05Z-K 1 x 0.75mm² Rot Meterware

Nennspannung: 500 V
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H05Z-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: H05Z-K
Herst.-Teilenr.: 52885
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe: Rot
Außen-Ø: 2.80 mm
Farbe: rot
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 52885
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung: bis zu +35%
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 52885, einzelader, einzelader feindrähtig, schaltschrankader halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 15 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.