Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-HBCC-682J-01203 Induktivität axial bedrahtet 6800 µH 0.08A 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145373
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
10er Pack TRU Components TC-HBCC-682J-01203 Induktivität axial bedrahtet 6800 µH 0.08A 1St./Pack

Kategorie: Induktivität
Bauart: axial bedrahtet
Induktivität (L): 6800 µH
Mess-Frequenz: 0.02 MHz
Toleranz ±: 5 %
Nennstrom: 0.08 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 66 mm
Typ: TC-HBCC-682J-01203
Produkt-Art: Induktivität
Hersteller-Nr.: 1589262
EAN: - - - - - - - - -
Kabelbinderbreite max. 4.8 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1589262, TC-HBCC-682J-01203, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,81*
1 Tag
37
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,83*
Lager 1039
37
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.