Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 52888 Litze H05Z-K 1 x 0.75mm² Violett Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145462
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
litze
Helukabel 52888 Litze H05Z-K 1 x 0.75mm² Violett Meterware

Helukabel 52888 Litze H05Z-K 1 x 0.75mm² Violett Meterware

Nennspannung: 500 V
Herst.-Teilenr.: 52948
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H05Z-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: H05Z-K
Herstellerfarbe: Orange
Außen-Ø: 2.80 mm
Farbe: orange
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 52948
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung: bis zu +35%
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 52888, einzelader, einzelader feindrähtig, schaltschrankader halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 15 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.