Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 63409 Litze H05V2-K 1 x 0.75mm² Dunkelblau, Weiß Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145473
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
5m Helukabel 63409 Litze H05V2-K 1 x 0.75mm² Dunkelblau, Weiß Meterware

Helukabel 63409 Litze H05V2-K 1 x 0.75mm² Dunkelblau, Weiß Meterware

Nennspannung: 500 V
Farbe: blau + weiß
Kategorie: Litze
Normen: HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2000 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank; feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Kabeltyp: H05V2-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: H05V2-K
Herst.-Teilenr.: 63409
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Dunkelblau + Weiß
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Außen-Ø: 2.65 mm
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 63409
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung: bis zu +35%
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze dunkelblau, litze, helukabel litze, Helukabel, 63409, H05V2-K, ul einzelader, ul litze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2139*
€ 0,2939*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,22253*
€ 0,30253*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,52*
2 Tage
unbekannt
152
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,45869*
€ 0,61869*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 6,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,852* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.