Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

5er Pack MicroCrystal Uhrenquarz MS1V-T1K 32.768kHz 10pF +/-20ppm TA QC SMD-2 32.768kHz 10pF 8.1mm 2mm 2mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145523
Hersteller:
     MicroCrystal
Herst.-Nr.:
     MS1V-T1K 32.768kHz 10pF +/-20ppm TA QC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Uhrenquarz
uhrenquarz
5er Pack MicroCrystal Uhrenquarz MS1V-T1K 32.768kHz 10pF +/-20ppm TA QC SMD-2 32.768kHz 10pF 8.1mm 2mm 2mm 1St./Pack

Typ: MS1V-T1K 32.768kHz 10pF +/-20ppm TA QC
Gehäuse: SMD-2
Hersteller: MicroCrystal
Kategorie: Uhrenquarz
Nennfrequenz: 32.768 kHz
Frequenzstabilität: 20 + -20 ppm
Breite: 2 mm
Höhe: 2 mm
Ladekapazität: 10 pF
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Inhalt: 1 St.
Frequenz: 32.768 kHz
Produkt-Art: Uhrenquarz
Länge (Tiefe): 8.1 mm
Hersteller-Nr.: MS1V-T1K32.768kHz10pF+/-20ppmTAQC
EAN: - - - - - - - - -
Anschluss (Rastermaß): Gerade, 3.5 mm
Ausführung (Gehäuse): harzbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: MicroCrystal, MS1V-T1K 32.768kHz 10pF +/-20ppm TA QC, vco, txco, Quarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,66*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 16,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.