Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Helukabel 26457 Litze LiYv 1 x 0.75mm² Rot Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145556
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
LIYV
10m Helukabel 26457 Litze LiYv 1 x 0.75mm² Rot Meterware

Helukabel 26457 Litze LiYv 1 x 0.75mm² Rot Meterware

Nennspannung: 900 V
Farbe: rot
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26457
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Rot
Außen-Ø: 2 mm
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 26457
EAN: - - - - - - - - -
Grundkörper: 11.6 mm

Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, litze rot, litze, helukabel litze, Helukabel, 26457, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,2425*
€ 0,3325*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,35*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,68*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,34*
Lager 1039
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 16,58*
€ 23,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,13*
€ 27,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,658* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.