Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m TRU Components 1567326 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 3mm 1mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145581
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
10m TRU Components 1567326 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 3mm 1mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

TRU Components 1567326 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb 3mm 1mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Gelb
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1 mm
Herstellerfarbe: Gelb
Schrumpfrate: 3:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur (min.): +70 °C
Schrumpftemperatur (max.): +100 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: 393737
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Typ: 1567326
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Marke: TRU COMPONENTS
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: 1567326
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1567326, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,91*
1 Tag
299
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,93*
Lager 1039
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 17,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,90*
€ 21,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,262* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.