Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helukabel 26485 Litze LiYv 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146125
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze
Helukabel 26485 Litze LiYv 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Helukabel 26485 Litze LiYv 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Nennspannung: 900 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 2.60 mm
Farbe: schwarz
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26485
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 26485
EAN: - - - - - - - - -
Innen-Ø: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 26485, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.