Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components AR 18 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 18 Präzisions-Kontakte 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146253
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
TRU Components AR 18 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 18 Präzisions-Kontakte 1St./Pack

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: AR 18 HZL-TT
Polzahl: 18
RM: 7.62 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Besonderheiten: Präzisions-Kontakte
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 22.86 mm
Hersteller-Nr.: 1586544
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, TRU, Components, 1586544
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
494
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,56*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,64*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,59*
€ 1,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 35 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.