Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PB Fastener MF-M20-CB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10mm Plattenstärke (max.) 4mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146274
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MF-M20-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
10er Pack PB Fastener MF-M20-CB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10mm Plattenstärke (max.) 4mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Chloropren-Kautschuk
Klemm-Ø (min.): 7 mm
Klemm-Ø (max.): 10 mm
Montageloch: M20
Plattenstärke (max.): 4 mm
Schutzart: IP66/IP67
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: MF-M20-CB
Typ: MF-M20-CB
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: MF-M20-CB
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)
Temperaturbreich Kleber: -40 °C - +60 °C

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, PB Fastener, MF-M20-CB, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,92*
1 Tag
73
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,93*
Lager 1039
73
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,13*
€ 35,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,31*
€ 42,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,14*
€ 38,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.