Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26472 Litze LiYv 1 x 1mm² Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146406
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S518881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze
Helukabel 26472 Litze LiYv 1 x 1mm² Braun Meterware

Helukabel 26472 Litze LiYv 1 x 1mm² Braun Meterware

Nennspannung: 900 V
Farbe: braun
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Halogenfrei: Nein
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26472
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Braun
Außen-Ø: 2.10 mm
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 26472
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge ca. 50 cm, offene Seite ca. 3 mm (abisoliert und verzinnt)

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 26472, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 15 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.