Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack KVM1PG Kabelverschraubung verschraubbar, mit Gegenmutter PG7 PG7 Polyamid Grau 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KVM1PG
EAN/GTIN:
     4016139156064
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 7 pa
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
25er Pack KVM1PG Kabelverschraubung verschraubbar, mit Gegenmutter PG7 PG7 Polyamid Grau 1St./Pack

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: verschraubbar + mit Gegenmutter
Herstellerfarbe: Grau
Außengewinde: PG7
Innengewinde: PG7
Bohrungs-Ø: 6.5 mm
Ausführung: PG-Gewinde
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 3 mm
Klemm-Ø (max.): 6.5 mm
Gewinde-Länge: 8 mm
Höhe: 30 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 100 °C
Schutzart: IP67
Schlüsselweite (Metrisch): 16 mm
Gewicht: 0.48 g
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Herst.-Teilenr.: KVM1PG
Farbe: grau
Typ: KVM1PG
Temperaturbereich: -20 - 100 °C
Hersteller-Nr.: KVM1PG
EAN: 4016139156064
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: KVM1PG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,85*
2 Tage
617
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,87*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,04*
€ 37,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,29*
€ 44,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.