Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-09P-151J-50203 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet Rastermaß 5mm 150 µH 0.4? 0.65A 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146417
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
10er Pack TRU Components TC-09P-151J-50203 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet Rastermaß 5mm 150 µH 0.4? 0.65A 1St./Pack

Kategorie: Induktivität
Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch
Bauart: radial bedrahtet
Induktivität (L): 150 µH
Mess-Frequenz: 20 kHz
Toleranz ±: 5 %
Widerstand: 0.4 ?
Nennstrom: 0.65 A
Material: Ferrit
Höhe: 14 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.5 mm
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Induktivität
Typ: TC-09P-151J-50203
Hersteller-Nr.: 1588961
EAN: - - - - - - - - -
Isolierung: Schrumpfschlauch

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1588961, TC-09P-151J-50203, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,65*
Lager 1039
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 11,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.