Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP ÖLFLEX SMART 108 Steuerleitung 4G 1.50mm² Grau 13040099-1 Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146516
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     13040099-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5
3m LAPP ÖLFLEX SMART 108 Steuerleitung 4G 1.50mm² Grau 13040099-1 Meterware

LAPP ÖLFLEX® SMART 108 Steuerleitung 4 G 1.50 mm² Grau 13040099-1 Meterware

Nummerncodiert
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV

SMART: Nicht mehr als notwendig - die Basisausführung einer flexiblen Steuerleitung von Lapp. Die innenliegende Mantelschicht aus regeneriertem PVC mit unverändert hoher Qualität des Typs TM2 entlastet die Umwelt. Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Anwendung im Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik. Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.

Leiteraufbau: Feindrähtig nach DIN EN 60228 (VDE 0295), Klasse 5 / IEC 60228 class 5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Abgepackt: Nein
Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Prüfzeichen: VDE-Reg. Nr. 8639
Schleppkettenfähig: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Isolierung: PVC
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Herst.-Teilenr.: 13040099-1
Nennspannung U0: 300 V
Isolationsmaterial: PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Produkt-Art: Steuerleitung
Prüfspannung: 4000 V
Nennspannung: 500 V
Querschnitt: 4 G 1.50 mm²
Typ: ÖLFLEX® SMART 108
Nummerncodiert: Ja
Herstellerfarbe: Grau
Halogenfrei: Nein
Anzahl Adern: 4 G
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Außen-Ø: 7.20 mm
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Kategorie: Steuerleitung
Kabeltyp: ÖLFLEX® SMART 108
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Hersteller-Nr.: 13040099-1
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 10gRJ45 Patchkabel 5e, SF/UTP 26/7 AWGDoppelt geschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, 3m, LAPP, ÖLFLEX®, SMART, 13040099-1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,58*
1 Tag
469
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,60*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,09*
€ 18,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 4,36334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.