Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m TRU Components 1567324 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 3mm 1mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147043
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün gelb 3mm
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
10m TRU Components 1567324 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 3mm 1mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

TRU Components 1567324 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 3mm 1mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Gelb, Grün
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1 mm
Herstellerfarbe: Gelb + Grün
Schrumpfrate: 3:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur (min.): +70 °C
Schrumpftemperatur (max.): +100 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: 393712
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Typ: 1567324
Marke: TRU COMPONENTS
Farbe: gelb + grün
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Hersteller-Nr.: 1567324
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: STL(Z)950

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1567324, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,94*
1 Tag
617
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,12*
Lager 1039
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 15,15*
€ 21,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,54*
€ 25,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.