Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack BKL Electronic 0101138 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau Polzahl (num): 2 Gelb 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147090
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0101138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
10er Pack BKL Electronic 0101138 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau Polzahl (num): 2 Gelb 1St./Pack

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau

Herstellerfarbe: Gelb
Typ: 0101138
Herst.-Teilenr.: 0101138
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Anschluss: Löten
Polzahl: 2
Bauform: Buchse, Einbau
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Kontaktmaterial: Vergoldet
Einbau-Durchmesser (Details): 5 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: 0101138
EAN: - - - - - - - - -
Stärke V
Max. sichtbare Borstenlänge: 60% tops

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0101138, Cincheinbaubuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,03*
2 Tage
193
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,14*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,65*
€ 23,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.