Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack EuroQuartz Quarzkristall 16.000MHz MT/30/30/-40+85/12pF SMD-4 16.000MHz 12pF 3.2mm 2.5mm 0.7mm Tape cut 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147186
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     16.000MHz MT/30/30/-40+85/12pF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
10er Pack EuroQuartz Quarzkristall 16.000MHz MT/30/30/-40+85/12pF SMD-4 16.000MHz 12pF 3.2mm 2.5mm 0.7mm Tape cut 1St./Pack

Typ: 16.000MHz MT/30/30/-40+85/12pF
Verpackungsart: Tape cut
Gehäuse: SMD-4
Hersteller: EuroQuartz
Kategorie: Quarzkristall
Nennfrequenz: 16.000 MHz
Frequenzstabilität: 30 + -30 ppm
Breite: 2.5 mm
Höhe: 0.7 mm
Ladekapazität: 12 pF
Serie: MT
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Quarzkristall
Frequenz: 16.000 MHz
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 3.2 mm
Hersteller-Nr.: 16.000MHzMT/30/30/-40+85/12pF
EAN: - - - - - - - - -
Durchmesser: 20 mm

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 16.000MHz MT/30/30/-40+85/12pF, 173-5801, vco, txco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,12*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,39*
Lager 1039
68
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,54*
€ 31,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.