Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Verschlussstopfen C00040600 Rohr-Ø 6mm 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147284
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00040600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Norgren Verschlussstopfen C00040600 Rohr-Ø 6mm 1St./Pack

Herst.-Teilenr.: C00040600
Gerätetemperatur: -20 bis +80 °C
Betriebsdruck: 10 bar
Rohr-Ø: 6 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Verschlussstopfen
Produkt-Art: Verschlussstopfen
Betriebsmedium: Druckluft
Material: PBT
Hersteller-Nr.: C00040600
EAN: - - - - - - - - -
Nennstrom: 6 A
Anschluss: Löten/ Schrauben
Klemmbereich max.: 10.1 mm
Isolierungsart: unisoliert.

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
10
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,785*
2 Tage
175
10
€ 8,90*
ab € 0,66*
€ 1,06*
Lager 1039
224
19
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 38,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.